曜日別特売
C1CFS-6-14 ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業 22192503

C1CFS-6-14 ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業 22192503
C1CFS-6-14 ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業 22192503
C1CFS-6-14 ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業 22192503

ディスク型カップリング C1Sタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)14
全長L(mm)42±0.5
常用トルク(N・m)4.5
内容量1個注文コード22192503品番C1CFS-6-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大

軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)42±0.5常用トルク(N・m)4.5外径(Φmm)32.5許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6質量(g)50種類ディスクタイプディスク厚さ(mm)0.4ディスクダブル慣性モーメント(kg・m2)5×10-6許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPねじりばね定数(N・m/rad)600軸方向変位(mm)±0.5キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする