曜日別特売
CUCG6N8 ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業 22195888

CUCG6N8 ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業 22195888
CUCG6N8 ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業 22195888

ディスク型カップリング CUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)22±0.6
常用トルク(N・m)5
内容量1個注文コード22195888品番CUCG6N8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁

寸法B(mm)-軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)22±0.6常用トルク(N・m)5外径(Φmm)34許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.05質量(g)40種類ディスクタイプディスク厚さ(mm)0.6絶縁種別なしディスクシングル慣性モーメント(kg・m2)3×10-8許容周囲温度(℃)-25~85材質(ディスク)カーボンFRPねじりばね定数(N・m/rad)1200ボルト締付トルク(N・m)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする