曜日別特売
EGP 22-5-5 プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業 22201646

EGP 22-5-5 プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業 22201646
EGP 22-5-5 プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業 22201646

プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径D(Φmm)22
全長L(mm)22.2±0.4
内容量1個注文コード22201646品番EGP 22-5-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V

寸法B(mm)5.4外径D(Φmm)22寸法F(mm)2.8軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)22.2±0.4常用トルク(N・m)1.6許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂質量(g)13種類スリットタイプねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)4×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)40軸方向変位(mm)±0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22201673
2023-05-02
用途: 操作ノブの延長シャフト結合用
白梅酒造株式会社

一個ずつ検印済の箱に入っていて実物も品質の良さを感じます。当方の使用では過剰品質でしょうが、樹脂部分の劣化などの心配もない良い製品だと思います。

対象商品 : 22201594
2022-01-19
用途: モーターと回転体との軸径の違いを補正する。
製造業

多少の軸の傾きも吸収して回転を伝えることができたため大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする