画像準備中

バスアップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150g) 注文コード22255722 品番BSU-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

浴そうとタイルすき間のヒビ割れや穴埋め補修に使えます。
濡れた面や浴室など湿った場所でも乾かさずに作業できます。

成分
主溶液A剤:水溶性接着液、ヒビ割れ防止剤、防水剤
パウダーB剤:石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤
用途ホーロー、ステンレス、ポリ、タイル浴槽とタイルのすき間の充填 使用の目安幅5mm×深さ5mmで約2m 乾燥時間20℃で約24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする