曜日別特売
VXD240KPB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KPB SMC 22277545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KPB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22277545
品番
VXD240KPB
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
オプション
(B) NPT
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(P) AC110
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(K) SUS
口径
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする