曜日別特売
TG-55M-AMD-500-KA,12V ブラシレスモーター ツカサ電工 22295543

ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台定格出力(W)3.3減速比500注文コード22295543品番TG-55M-AMD-500-KA,12V
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。
ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。
イナーシャが小さく制御性に優れています。

減速比500型式AMD質量(g)120取付方式フランジ取付段数5回転数(min-1[r.p.m])6電源直流定格電圧(V)12モータータイプブラシレスモータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])3240定格回転数(min-1[r.p.m])2150定格出力(W)3.3回転方向両方向定格電流(mA)560定格トルク(mN・m[gfcm])14.7/150無負荷電流(A)115RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする