木村製作所
木村製作所の 圧力・流量測定
木村製作所の 液面計/レベル計
木村製作所の レベルスイッチ
フロートスイッチ 汎用型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22331586
品番
KS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成
下向きON
耐熱温度(℃)
100
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期)
耐圧力(MPa)
3
最大開閉容量
AC50VA DC50W
開閉容量(A)
AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)
AC300/DC300
接点間耐電圧(V)
DC400(1分間)
最大液比重
0.8以上