ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352340
品番
EK60D-2 SPJ
参考基準価格(税別)
¥358
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
トラスコ品番
250-6715
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
19.05
列数
2
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応