ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352349
品番
EK80D-2 DCJ
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
トラスコ品番
250-6716
材質
スチール
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
列数
2
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応