ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352805
品番
EKC2040 SS300 DCJ
参考基準価格(税別)
¥331
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6767
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
列数
1
チェーンNo.
2040
RoHS指令(10物質対応)
対応