ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352814
品番
EKC2050 SS300 DCJ
参考基準価格(税別)
¥397
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6768
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
31.75
列数
1
チェーンNo.
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応