ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
22352848
品番
EKC2040 SS300 120L DCJ
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6774
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
2040
最大許容荷重(kN)
0.44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
7.85
ローラ形式
スモール
最大許容張力(kN)
0.44