ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
22352857
品番
EKC2050 SS300 96L DCJ
参考基準価格(税別)
¥18,336
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6775
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
2050
最大許容荷重(kN)
0.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
9.4
ローラ形式
スモール
最大許容張力(kN)
0.69