EKC2060H SS300 80L DCJ EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA 22352866 EKC2060H SS300 80L DCJ EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA 22352866

EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)38.1 注文コード22352866 品番EKC2060H SS300 80L DCJ
参考基準価格(税別)¥25,520 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はピッチなど5種類から選べます 他の種類を見る

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。

用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用 トラスコ品番250-6776 材質SUS304ステンレス鋼 タイプ割ピン 長さ(m)3 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 ローラー外径(Φmm)11.91 チェーンNo.2060 最大許容荷重(kN)1.13 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)12.57 ローラ形式スモール 最大許容張力(kN)1.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする