ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
22352884
品番
EKC2052 SS300 96L DCJ
参考基準価格(税別)
¥30,336
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6780
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
2050
最大許容荷重(kN)
0.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
9.4
ローラ形式
ラージ
最大許容張力(kN)
0.69