ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353015
品番
EKC2040-X 120L DCKJ
参考基準価格(税別)
¥22,746
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-8266
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
引張強度(kN)
19.1
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
2040
平均引張強度(kN)
19.1
最大許容荷重(kN)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
7.92
ローラ形式
スモール
最大許容張力(kN)
3.6