ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353049
品番
EKC2080H-X 60L DCKJ
参考基準価格(税別)
¥42,016
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-8269
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
引張強度(kN)
78.4
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
2080
平均引張強度(kN)
78.4
最大許容荷重(kN)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
15.88
ローラ形式
スモール
最大許容張力(kN)
14.7