ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353067
品番
EKC2052-X 96L DCKJ
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-8271
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
引張強度(kN)
32
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
2050
平均引張強度(kN)
32
最大許容荷重(kN)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
19.05
ローラ形式
ラージ
最大許容張力(kN)
6.3