ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353076
品番
EKC2062H-X 80L DCKJ
参考基準価格(税別)
¥31,944
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-8272
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
引張強度(kN)
44.1
ローラー外径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
2060
平均引張強度(kN)
44.1
最大許容荷重(kN)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
22.23
ローラ形式
ラージ
最大許容張力(kN)
8.8