電球形蛍光ランプ 100W形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22449525 品番 EFA25ED/21-A101H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,460
販売価格(税別)
1,327

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)

口金E26 質量(g)110 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)65×135 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)1300 定格寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 定格入力電流(mA)330 電球の種類蛍光ランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449525
2019-03-13
用途:
自宅用
アンテック 様

もちろんですが、普通に使えてます。お安くありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする