No.1739 バイク充電器 大橋産業(BAL) 22586217

 

No.1739 バイク充電器 大橋産業(BAL) 22586217 No.1739 バイク充電器 大橋産業(BAL) 22586217

バイク充電器

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22586217 品番No.1739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電ケーブルを本体から取り外すことが可能。
充電ケーブルを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで接続が可能。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのコネクタ式タイプは除く)
バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。
充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配はありません。
充電状態をランプでお知らせ。
丸型端子、脱着式充電クリップを採用。
各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)
防塵設計(IEC規格 IP40適合)
バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V〜DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
幅広いバッテリーの種類と容量に対応。

バッテリー容量(Ah)2.3〜30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V 質量(kg)135 ケーブル長(m)(充電)0.5 出力電圧(V)DC14.8 入力電圧(V)AC100・50/60Hz 出力電流(A)最大0.75 機能防塵等級IP40(IEC規格) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×32×126 消費電力(VA)185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22586217
2020-05-20
用途:
バイクバッテリーの充電

競合商品に比べ安くはないですが、ほぼ死にかけのバッテリーが無事に充電されました。
充電できなければ当然バッテリーを新しく買うことになるため、充電器は良いものを買ったほうがいいと思います。
今のところは大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
22586217
2019-06-23
用途:
バッテリー充電

繋ぎっぱなしにする事が多いので、ある程度ケアしてくれる充電器が欲しかったので助かりました。
今の所、調子よく動いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
22586217
2019-02-18
用途:
自家用車のメンテナンス

屋外の散水用モータの鉛蓄電池の充電に利用。

充電電流は1Aも流せませんが、維持充電もできるため、
常時充電しっぱなしでも利用できるので便利です。

対象商品:
22586217
2018-06-07
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

通常の充電では回復しなかったバッテリー(4A−BS,B3LーB)にダメ元で使用。2つとも見事に復活しました。本器は秀逸だと思います。難点を言えば、回復充電中なのか、通常の充電中なのか、インジケーターランプを見ても区別がつかないこと。でも本器のコスパの高さを考えれば、気にならない。バイク2台所有なので、願わくば、バッテリー端子に取り付けたままにできるコードを別売りでもう一つ欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
22586217
2018-05-12
用途:
バイクの バツテリー の 充電 用 に 購入した。
運輸・通信業

今回 バイク用 に 簡単 に 充電 出来 軽く 金額が 安い 商品 が 欲しかつたので 購入しました 充電 時 には 簡単 に 接続 出来て 軽く 大変 楽に 作業出来ました。

対象商品:
22586217
2018-02-02
用途:
チャージ

繋ぐだけなので、簡単便利。ケーブルが本体と取り外しが出来て使い易い。ただ、本体に折り畳みのプラグなので、刺すコンセントにスペースが必要なのはHPの写真だけでは気がつきませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
22586217
2018-01-27
用途:
バッテリー充電時
岩切モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ的にはコンパクトなものを期待していたので、満足しています。充電性能は問題ないです。

対象商品:
22586217
2017-08-08
用途:
バイク・除雪機に使用
有限会社スターカーゴ 様

他にも8台くらいあるが約2ヶ月で300台くらい充電するので・オートOFFなので楽で助かります、もっと買わなきゃ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする