オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22699784
品番
BLF460A-20FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,400
この商品は
204
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
100/200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
コンビタイプ
ギヤヘッドの種類
中空軸