画像準備中

ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22700037 品番BLF460S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,400
この商品は204種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 電圧(V)200/240 電源三相 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状コンビタイプ ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする