円筒型分銅(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22737103 品番 5g
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
形状円筒型 材質ステンレス 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
1人が参考にしています
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする