曜日別特売
200g 円筒型/板状分銅(ステンレス) セット Yamato(大和製衡) 22737216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒型/板状分銅(ステンレス) セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)200
内容量1セット注文コード22737216品番200g
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容100g 1ケ、50g 1ケ、20g 1ケ、 10g 2ケ、5g 1ケ、2g 2ケ、1g 1ケ、500mg 1枚、200mg 2枚、100mg 1枚形状円筒型/板状材質ステンレス質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737198
2018-06-12
用途: 小型モータの特性検査用に使用。
有限会社ジャパンマグネット製造業

長年同類の円筒分銅を使っていましたので使い慣れているものを選びました。分銅の組み合わせラインナップがいろいろあって助かりました。500g以下のもので揃えたかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/220/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする