曜日別特売
XF50MMF2 R WR B フジノンレンズ 単焦点中望遠レンズ 富士フイルム 22806903

フジノンレンズ 単焦点中望遠レンズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード22806903品番XF50MMF2 R WR B
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。
小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。
独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。
ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。
外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。
絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。
さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。

ブラック付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.15倍フィルター直径(Φmm)46レンズ単焦点中望遠レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4撮影範囲39cm - ∞レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当)画角31.7°最大口径比F2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする