※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮設用端子台

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22855936 品番 NT100-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。
貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。
分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。

取付方式直付け 結線方式ネジ 極数4P 端子ねじM8 端子間ピッチ(mm)54 定格電流(JIS)(A)170 使用周囲温度(℃)-25〜+70 使用周囲湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)(圧着)60 締付トルク(N・m)1次側(固定側)8〜10、2次側(仮設側)2.5〜3 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする