取付方式直付け
結線方式ネジ
極数3P
端子ねじM10
端子間ピッチ(mm)55
定格電流(JIS)(A)240
使用周囲温度(℃)-25〜+70
使用周囲湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格絶縁電圧(V)600
適合電線(mm2)(圧着)100
締付トルク(N・m)1次側(固定側)15〜20、2次側(仮設側)2.5〜3
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応