取付方式直付け結線方式ネジ極数4P端子ねじM10端子間ピッチ(mm)55定格電流(JIS)(A)240使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)100締付トルク(N・m)1次側(固定側)15~20、2次側(仮設側)2.5~3材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)RoHS指令(10物質対応)対応