取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×7
端子間ピッチ(mm)15
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)15
使用周囲温度(℃)-25〜+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)600
適合電線(mm2)(圧着)2
締付トルク(N・m)0.8〜1.2
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)対応