※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 接続・省配線(制御機器)
壬生電機製作所の 端子台
壬生電機製作所の DINレール端子台
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
22856383
品番
DFU-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。
制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
定格電流(JIS)(A)
20
使用周囲温度(℃)
-25〜+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2500
定格
JIS
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格絶縁電圧(V)
600
適合電線(mm
2
)
(圧着)2
締付トルク(N・m)
0.8〜1.2
材質
本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)
対応