曜日別特売
DF-20 DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所 22857056

DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子ねじM4×8
定格電流(JIS)(A)30
内容量1個注文コード22857056品番DF-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。
端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。

取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×8定格電流(JIS)(A)30使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)3.5締付トルク(N・m)1.2~2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857056
2022-11-14
用途: 盤への組込み
イメージシステムエンジニアリング株式会社

側板 DF15S/30Eが生産終了で、結局他社の端子台を買う羽目になった。エンドプレートF-20Eはこの端子台には使えなかった。組み合わせ票を乗せてくれると助かるのに。

MonotaROからの回答

この度は、弊社サイトにレビューをご投稿いただき、誠にありがとうございます。関連商品の視認性について、改善を検討いたします。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする