※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20TF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
22906687
品番
CDG1ZN20TF-200Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,350
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード