ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)60(H7) 材質S45C 注文コード23179864 品番BD-60【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥218,130 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥199,0006,398
この商品は軸穴径d・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

高トルク普及用(BD型)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D(Φmm)120 寸法F(mm)185 寸法I(mm)150 寸法l(mm)84 軸穴径d(Φmm)60(H7) 全長L(mm)485 材質S45C 最高回転数(min-1[r.p.m])160 許容トルク(N・m)4511 種類軸付タイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)29.28 スプリングピン寸法(mm)13×120 芯振れ(m/m)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする