岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイ マルチメタルランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23191464
品番
M1000B/BH
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
高効率で、演色性も優れた白色光。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
1000
ランプ電圧(V)
250
色
白色
種類
Bタイプ
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
-(垂直時)、112000(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
4.5
平均演色評価数(Ra)
65
ランプ効率(Lm/W)
112
点灯方向
BH形(1)
電球の種類
メタルハライドランプ