岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
アイ マルチメタルランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ランプ電圧(V)
250
注文コード
23191525
品番
MF1000B/BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,700
この商品は
ランプ電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高効率で、演色性も優れた白色光。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
1000
ランプ電圧(V)
250
種類
Bタイプ
相関色温度(K)
3600
全光束(Lm)
110000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
4.5
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
110
点灯方向
BD形