アイ マルチメタルランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23191534 品番 MF1000B/BH
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高効率で、演色性も優れた白色光。

口金E39 定格ランプ電力(W)1000 ランプ電圧(V)250 白色 種類Bタイプ 相関色温度(K)3800 全光束(Lm)-(垂直時)、107000(水平時) 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)4.5 平均演色評価数(Ra)70 ランプ効率(Lm/W)107 点灯方向BH形(1) 電球の種類メタルハライドランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする