アイ マルチメタルランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ランプ電圧(V)250 注文コード23191586 品番MT1000B/BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,200
この商品はランプ電圧など18種類から選べます 他の種類を見る

高効率で、演色性も優れた白色光。

口金E39 定格ランプ電力(W)1000 ランプ電圧(V)250 白色 種類Bタイプ 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)-(垂直時)、112000(水平時) 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)4.5 平均演色評価数(Ra)65 ランプ効率(Lm/W)112 点灯方向BH形(2) 電球の種類メタルハライドランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする