FECマルチハイエース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)1000 種類透明形 注文コード23191778 品番M1000LS/BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,900
この商品は定格ランプ電力・種類など11種類から選べます 他の種類を見る

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。

口金E39 定格ランプ電力(W)1000 ランプ電圧(V)130 種類透明形 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)86000(垂直時)、-(水平時) 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)8.3 平均演色評価数(Ra)65 ランプ効率(Lm/W)86 点灯方向BD形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする