岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECマルチハイエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23191832
品番
M700LS/BUS
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
700
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
72000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
5.9
平均演色評価数(Ra)
65
ランプ効率(Lm/W)
103
点灯方向
BUS形