岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECマルチハイエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23191857
品番
MF700LS/BUS
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
700
ランプ電圧(V)
130
種類
蛍光形
相関色温度(K)
3800
全光束(Lm)
70000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
5.9
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
100
点灯方向
BUS形