岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECマルチハイエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
1000
種類
蛍光形
注文コード
23191866
品番
MF1000LS/BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,700
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
1000
ランプ電圧(V)
130
種類
蛍光形
相関色温度(K)
3800
全光束(Lm)
83000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
8.3
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
83
点灯方向
BD形