岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECマルチハイエースH
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
100
注文コード
23191972
品番
M100LSH/BDP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
定格ランプ電力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
口金
E26
定格ランプ電力(W)
100
ランプ電圧(V)
115
種類
透明形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
8000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
1.00
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
80
点灯方向
BDP形