岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECマルチハイエースH
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
175
注文コード
23191997
品番
M175LSH/BH
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
口金
E26
定格ランプ電力(W)
175
ランプ電圧(V)
120
種類
透明形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
-(垂直時)、12000(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
1.60
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
69
点灯方向
BH形