FECマルチハイエースH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)250 注文コード23192112 品番MF250LSH2/BUS
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格ランプ電力など20種類から選べます 他の種類を見る

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。

口金E39 定格ランプ電力(W)250 ランプ電圧(V)130 種類蛍光形 トラスコ品番494-2515 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)22000(垂直時)、-(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.10 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)88 点灯方向BUS形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23192146
2024-02-01
用途:
工場内照明
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に替える予算が出ないので、しばらくは水銀灯の代用品に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする