FECマルチハイエースH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)400 注文コード23192164 品番MT400LSH/BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は定格ランプ電力など20種類から選べます 他の種類を見る

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。

口金E39 定格ランプ電力(W)400 ランプ電圧(V)130 種類透明形 相関色温度(K)4500 全光束(Lm)-(垂直時)、39000(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)70 ランプ効率(Lm/W)98 点灯方向BH形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23192146
2024-02-01
用途:
工場内照明
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に替える予算が出ないので、しばらくは水銀灯の代用品に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする