FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23192243 品番M190FCELSP2-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。

口金E39 定格ランプ電力(W)190 ランプ電圧(V)120 種類拡散形 全光束(Lm)21000 定格寿命(時間)24000 相関色温度(K)4100 ランプ電流(A)1.90 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)111 点灯方向BUD形 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする