岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23192286
品番
M270FCELSP2-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
270
ランプ電圧(V)
125
種類
拡散形
全光束(Lm)
33600
定格寿命(時間)
24000
相関色温度(K)
4100
ランプ電流(A)
2.50
平均演色評価数(Ra)
80
ランプ効率(Lm/W)
124
点灯方向
BUD形
電球の種類
セラルクス