岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23192295
品番
M360CELSP2-W/BUD
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
360
ランプ電圧(V)
125
種類
透明形
全光束(Lm)
45100
定格寿命(時間)
24000
相関色温度(K)
4100
ランプ電流(A)
3.30
平均演色評価数(Ra)
80
ランプ効率(Lm/W)
125
点灯方向
BUD形
電球の種類
セラルクス