FECセラルクスエースPRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)125 消費電力(W)270 注文コード23192356 品番M270CLSP-W/BUD
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格ランプ電力・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。

全光束(Lm)32400 外径(Φmm)90 全長(mm)240 定格寿命(時間)24000 消費電力(W)270 口金E39 用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応 ランプ電流(A)2.5 定格ランプ電力(W)125 平均演色評価数Ra75 ランプ効率(Lm/W)120 ランプ電圧(V)125 色温度(K)4100 光源色白色 電球の種類HIDランプ
注意
※安定器は別売りです。適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする